A B lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Tung dubbel piedestal, industriell , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Ja , Slanglängd: 50ft. , Slangmaterial: SAE 100 R7 AT , Husmaterial: Stål , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Max. Tryck: 2,000 psi , Max. Temp.: 210 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 25.375 " , Total längd: 24 " , Total bredd: 13 " , Tätningstyp: Buna N
Hydrauliska slangupprullare, TH80000-serien
Reelcraft TH80000 hydrauliska slangupprullare används för att driva hydraulcylindrar, verktyg och utrustning. Dessa enheter har en helt stålkonstruktion och fullflödessvivelar med hög volym för att leverera maximal hydraulolja. De kommer med en urkopplingsaxel som eliminerar skador på grund av omvänd lindning. Dessa enheter är utrustade med en fältjusterbar slangrullstyrning som möjliggör montering på golv, vägg, tak, bänk eller lastbil, och inkluderar en justerbar styrarm.