REELCRAFT TH86050 OMP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 2000 Psi | AD8WFL 4NB32

REELCRAFT TH86050 OMP1 slangrulle 3/8 tum 50 fot Längd 2000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8WFL Modell: TH86050 OMP1Korsreferens: 4NB32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygTung dubbel piedestal, industriell
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialSAE 100 R7 AT
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck2,000 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd13 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)72.39
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppPris
REELCRAFT TH88050 OMP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 2000 Psi | AD8WFM 4NB33 TH88050 OMP11/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT26 349 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TH86050 OMP1 slangrulle 3/8 tum 50 fot Längd 2000 Psi
25 181 kr /enhet