REELCRAFT Twin Line svetsslangrullar, T -klass


Filter
Slangändar: 9/16 - 18 (F) , Max. Temp.: 150 grader F. , Utlopp: 9/16 - 18 (M) , Tryck: 200 psi
StilModellSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppViktPris (ex moms)
A
TW5400 OLPT
Nej1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 969 SEK
RFQ
B
TW7400 OLP
Nej1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg8 556 SEK
RFQ
B
TW7400 OLPT
Nej1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 kg8 386 SEK
RFQ
A
TW86000 OLPT
Nej3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)86 kg14 709 SEK
RFQ
A
TW84000 OLPT
Nej1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg12 923 SEK
RFQ
A
TW5400 OLP
Nej1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 Ibs6 693 SEK
RFQ
C
TW86075 OLPT
Ja3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg21 705 SEK
RFQ
D
TW7460 OLP
Ja1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 946 SEK
D
TW7450 OLPT
Ja1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg9 499 SEK
RFQ
E
TW5425 OLP
Ja1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg5 422 SEK
E
TW5425 OLPT
Ja1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg6 893 SEK
RFQ
D
TW7460 OLPT
Ja1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg10 260 SEK
RFQ
C
TW84100 OLPT
Ja1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg18 529 SEK
RFQ

Twin Line svetsslangrullar, T -klass

Reelcraft fjäderindragbara gassvetsslangrullar förbättrar säkerheten och effektiviteten. Dessa enheter är integrerade med T-klassade tätningar och slangar för användning med mapp, propan, natur- och bränslegaser. De har dubbla tätade, gjutna O-ringar för att förhindra läckage och svängbara inlopp med bearbetade spår på gassidan för att säkerställa korrekt installation. De kommer med en robotsvetsad stålbas som ger styrka.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?