REELCRAFT TW84000 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 100 fot | BT7JNA

REELCRAFT TW84000 OLPT svetsslangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 100 fot

Artikel: BT7JNA Modell: TW84000 OLPT
12 923 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsslang
SlangNej
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.0.53 "
Inlopp9/16 - 18 (M)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet9/16 - 18 (M)
Tryck200 psi
Vikt81 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts serie TW fjäderindragbara gassvetsslangrullar är designade för att förbättra säkerheten i arbetsområdet med ökad produktivitet och effektivitet. Den hållbara påbakade röda pulverlackerade finishen ger maximal korrosionsbeständighet. Rullramen, spolen och trumman är tillverkade av kraftigt stål., , ,Läckageskydd – De dubbla förseglade, specialgjutna o-ringarna förhindrar läckage. De svängbara inloppen är båda permanent identifierade med bearbetade spår på gassidan för att säkerställa korrekt installation., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Förstärkt stål – Den robotsvetsade stålbasen erbjuder maximal styrka och konsekvent kvalitet., ,T-grade-kapacitet – Tätningarna och slangarna är av T-klassade för användning med en mängd olika svetsgaser inklusive mapp-, propan-, natur- och bränslegaser., , ,OBS:, Reelcraft Series 80000 rullar skickar endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppViktPris
REELCRAFT TW86075 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 200 psi, slanglängd 75 fot | AM2CEQ TW86075 OLPTJa3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg21 705 kr
RFQ
REELCRAFT TW7450 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 50 fot | AM2JKD TW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg9 499 kr
RFQ
REELCRAFT TW84100 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 100 fot | AM2JKE TW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg18 529 kr
RFQ
REELCRAFT TW5425 OLP svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 25 fot | AY9WYL TW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg5 422 kr
REELCRAFT TW7460 OLP svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot | AY9WYY TW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 946 kr
REELCRAFT TW5400 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 25 fot | BT7LYD TW5400 OLPTNej1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 969 kr
RFQ
REELCRAFT TW7400 OLP svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot | BT7LYF TW7400 OLPNej1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg8 556 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT svetsslangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 100 fot
12 923 kr /enhet