REELCRAFT TW7460 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot | BT7LYL

REELCRAFT TW7460 OLPT svetsslangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot

Artikel: BT7LYL Modell: TW7460 OLPT
10 260 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsslang
SlangJa
Slang slutar9/16 - 18 (F)
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd60ft.
Slang utanför Dia.0.53 "
Inlopp1/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet9/16 - 18 (M)
Tryck200 psi
Vikt55 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts serie TW fjäderindragbara gassvetsslangrullar har en oberoende dubbel svängbar kropp tillverkad av aluminium och hårt belagd för slitstyrka. Denna unika design säkerställer positiv separation av gaser. Dubbeltätade, specialgjutna O-ringar förhindrar läckage. Svängkropp och inlopp är båda permanent identifierade med bearbetade spår på acetylensidan för att säkerställa korrekt installation., , ,Läckageskydd – De dubbeltätade, specialgjutna o-ringarna förhindrar läckage. De svängbara inloppen är båda permanent identifierade med bearbetade spår på gassidan för att säkerställa korrekt installation., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Förstärkt stål – Den robotsvetsade stålbasen erbjuder maximal styrka och konsekvent kvalitet., ,Oberoende dubbel svängbar kropp tillverkad av aluminium och hårt belagd för slitstyrka säkerställer positiv separation av gaser på grund av sin unika design., , ,*Rul levereras i toppvindläget. Rullebilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppViktPris
REELCRAFT TW86075 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 200 psi, slanglängd 75 fot | AM2CEQ TW86075 OLPTJa3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg21 705 kr
RFQ
REELCRAFT TW7450 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 50 fot | AM2JKD TW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg9 499 kr
RFQ
REELCRAFT TW84100 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 100 fot | AM2JKE TW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg18 529 kr
RFQ
REELCRAFT TW5425 OLP svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 25 fot | AY9WYL TW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg5 422 kr
REELCRAFT TW7460 OLP svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot | AY9WYY TW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 946 kr
REELCRAFT TW84000 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 100 fot | BT7JNA TW84000 OLPTNej1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg12 923 kr
RFQ
REELCRAFT TW5400 OLPT svetsslangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 25 fot | BT7LYD TW5400 OLPTNej1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 969 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TW7460 OLPT svetsslangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot
10 260 kr /enhet