REESE Släpvagn


Filter
Justeringsområde: 12 , Konstruktion: Stål , Handtag: Sidvind , Lyftområde: 12 " , Lyftkapacitet: 1500 lb. , Lastkapacitet: 1500 lb. , Statisk belastningskapacitet: 1500 lb , Typ: Sidewind Trailer Jack
StilModellFinishTotala höjdenIndragen längdPris (ex moms)
A
XP15L 0101
Max 600, 600 timmars saltsprayskydd, per ASTM B11939.4 "27.4 "2 052 SEK
B
XPD15L0101
Max 600, 600 timmars saltsprayskydd, per ASTM B12038.1 "26.1 "1 891 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?