FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81717 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZED 30WL26

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbin R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon

Artikel: AF9ZED Modell: 81717Korsreferens: 30WL26

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulolja
BasNaturlig Ester, biosyntetisk
BasoljaSemisyntetisk
FärgGul
Behållarstorlek275 gal.
behållare TypTote
flampunkt243 grader C
Fyra bollar0.4mm
Grön certifiering eller annat erkännandeUSDA BioPreferred designad
ISO-viskositetsgrad46
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
Max. Driftstemperatur469 grader F
Min. Driftstemperatur-38 grader F
Häll punkt-39 grader C
SAE-klassInte specificerad
Storlek275 gal.
Specifik gravitation0.88
Temp. Räckvidd-38 grader till 469 grader F.
Viskositet @ 100 ° C9.7 cSt
Viskositet @ 40 ° C43.8 cSt
Viskositetsindex216

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 997.9
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBasMin. DriftstemperaturSAE-klassTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81337 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 32, tot per gallon | AF9ZCE 30WL17 81337Naturlig Ester, biosyntetisk-58 grader FInte specificerad-58 grader till 446 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80817 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote Per Gallon | AF9ZCN 30WK84 80817Naturlig Ester-40 grader FInte specificerad-40 grader till 401 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81047 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, Grade 10W40, Tote Per Gallon | AF9ZCZ 30WK94 81047Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader F10W-40-32 grader till 536 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81067 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZDD 30WK98 81067Naturlig Ester, biosyntetisk-40 grader FInte specificerad-40 grader till 464 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81077 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon | AF9ZDG 30WL02 81077Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader FInte specificerad-32 grader till 473 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81317 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 15, tot per gallon | AF9ZDR 30WL11 81317Naturlig Ester, biosyntetisk-76 grader FInte specificerad-76 grader till 365 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81327 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, grad 22, tyg per gallon | AF9ZDV 30WL14 81327Naturlig Ester, biosyntetisk-63 grader FInte specificerad-65 grader till 393 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbin R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon