Elmo Rietschle VC-100 vakuumpump är en positiv deplacementpump idealisk för att sänka trycket inne i kammaren eller sluten miljö. Dess oljesmorda design tillåter dessa pumpar att självkompensera för slitage, vilket leder till lägre underhållskrav och förlängd topp. Denna roterande skovelpump används i industriella tillämpningar, såsom förpackning, medicinsk sugning, termoformning av plastdelar, pick-and-place-applikationer och vattenbehandling inom miljöskyddsindustrin.
Funktioner:
- Den har en flänsmotor direkt kopplad till pumpen för strömlinjeformad drift.
- Denna pump har lager på båda sidor av rotorn för stabilitet och livslängd.
- Den inkluderar olje- och luftvärmeväxlare som förhindrar överhettning och bibehåller prestanda.
- Denna vakuumpump har en gasballastventil som bibehåller oljans integritet och förlänger pumpens livslängd.
- Den levereras med ett finmaskigt filter som effektivt fångar partiklar och föroreningar från att komma in i pumpsystemet.
Kompatibla tillbehör:
- Elmo Rietschle 75175001 Vakuumpumpolja: Denna olja med 100 ISO-viskositet ger smidig drift och minskat slitage på systemet.
- Elmo Rietschle 475 Avgasfilter: Den tjänar till att fånga upp små partiklar och föroreningar innan de släpps ut i miljön. Detta filter är placerat vid vakuumpumpens utlopp för att dämpa avgasljud, vilket säkerställer en renare och tystare drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av ytbehandling har denna Elmo Rietschle VC-100 vakuumpump?
A. Den här pumpen har en lackfinish för en slät yta och estetik.
F. Vad är skillnaden mellan en grov- och en högvakuumpump?
A. Grovbearbetningspumpar används för att uppnå relativt låga vakuumnivåer, medan högvakuumpumpar är utformade för att uppnå mycket låga trycknivåer nära eller vid ett perfekt vakuum.
F. Hur felsöker jag vanliga problem med denna Elmo Rietschle VC-100 vakuumpump?
A.
- Inspektera pumpen och dess anslutningar för tecken på läckage, såsom olja eller luft som rinner ut.
- Leta efter slitna eller skadade tätningar och packningar som kan orsaka läckor eller minska effektiviteten.
- Kontrollera oljenivåerna i pumpbehållaren och inspektera oljan för tecken på förorening eller nedbrytning.
- Kontrollera att pumpen får ström och fungerar enligt dess specifikationer.
F. Hur bestämmer jag lämplig storlek på vakuumpumpen för min applikation?
S. För att bestämma rätt storlek på en vakuumpump för din applikation, överväg faktorer som vakuumsystemets volym, önskad evakueringshastighet och erforderlig slutlig vakuumnivå. Att söka vägledning från en vakuumpumpsleverantör eller ingenjör kan hjälpa till att hitta en lämplig storlek för dina specifika krav.