ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpump 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79

ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpump 2 HP 35.0 cfm

Finns i lager
Artikel: AE4JFN Modell: VC-50Korsreferens: 5KY79

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
Förstärkare AC6.2/3.1
BallastGas
Förskjutning35.0 cfm
FilterFint nät
FinishSilver / Grå Metallic
HP2
Hz60
Max. dBA67
motortypTEFC kontinuerlig tjänst
NPT-inlopp1.25 "
Oljekapacitet96 oz.
Totala höjden10.5 "
Total längd23.75 "
Total bredd13.125 "
Fas3
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.85
Fartygets höjd (cm)43.69
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)80.77
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

Elmo Rietschle VC-50 vakuumpump är en rotationspump som är oljefylld och används för att evakuera slutna system eller upprätthålla ett konstant vakuum. Denna pump används inom medicin-, livsmedels-, elektronik- och träbearbetningsindustrin för att avlägsna luftmolekyler.

Funktioner:

  • Elmo Rietschle VC-50 vakuumpump har ett mikrofilter på insugningssidan och en olje- och dimavskiljare vid utgången för att säkerställa att oljan återgår till oljesystemet.
  • Den har en flänsförsedd trefas TEFC-motor för kontinuerlig drift vid låga värmegenereringshastigheter.
  • Denna vakuumpump är inkapslad i en ljudskärm för tyst drift.
  • Den har en fläkt mellan pumphuset och motorn som kyler luften i pumphuset samt den cirkulerande oljan.
  • Denna pump inkluderar en inbyggd backventil som förhindrar att det evakuerade systemet ventileras efter att pumpen har stannat.
  • En gasballastventil är installerad i denna pump för att undvika kondensering av vattenånga inuti pumpen.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ofta behöver denna vakuumpump oljas?

A. Efter 500 drifttimmar bör det första oljebytet utföras. Det kräver oljebyten var 500:e till 2000:e drifttimme efter den första servicen.

F. Vilket är driftstemperaturintervallet för denna vakuumpump?

A. 53 till 104 grader Fahrenheit.

F. Vilken oljekapacitet har denna vakuumpump?

A. 96 oz.

Produktvarianter

ProduktModellOljekapacitetFörstärkare ACFörskjutningTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris
ELMO RIETSCHLE VC-100 vakuumpump 5 hk 29.9 tum. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200122 920 kr
ELMO RIETSCHLE VCB-20 vakuumpump 1-1 / 2 hk 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/23062 084 kr
ELMO RIETSCHLE VC-75 vakuumpump 3 hk 29.90 tum Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460101 734 kr
ELMO RIETSCHLE VC-100 vakuumpump 5 hk 29.90 tum Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460116 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpump 2 HP 35.0 cfm
83 833 kr /enhet