IDEAL Ställ in skruvmekanisk kontakt


Filter
Anslutningstyp: Ställ in skruven , Material: Mässing , Typ: Ställ in skruven
StilModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
30-1222G
0.7 "14 AWG fast2 AWG fast1 / 8 "0.72 "10132 SEK
B
30-210
0.7 "14 AWG fast20 AWG fast1 / 8 "0.81 "1001 664 SEK
C
30-211
0.98 "16 AWG fast12 AWG fast3 / 16 "0.81 "1002 009 SEK
D
30-1293G
0.98 "14 AWG fast20 AWG fast3 / 16 "4.5610159 SEK
E
30-1294G
1.02 "10 AWG fast18 AWG fast1 / 4 "0.61 "10184 SEK
C
30-222
1.02 "10 AWG fast18 AWG fast1 / 4 "0.77 "1002 382 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?