ROBERTSHAW Elektrisk koktermostat


Sedan 1899 har Robertshaw tillverkat sofistikerade kontroller och termostater för bilar, transporter, uppvärmning, lagring och vattenförsörjning. Robertshaw Global Headquarters ligger i Itasca, Illinois, USA och företaget har 12 tillverkningsanläggningar och 3 ingenjörscentra...tres för distribution av Robertshaw termostater och elektroniska styrsystem.Läs mer

Filter
Typ: Termostat
StilModellErsätterStamlängdSpänningPris (ex moms)
A
5300-027
-13 / 16 "120 / 277 VAC2 440 SEK
B
5000-813
--120 / 277 VAC3 757 SEK
C
5300-100
-13 / 16 "250 VAC2 187 SEK
D
5300-651
-2"120 / 277 VAC1 858 SEK
E
5300-612
-2"120 / 277 VAC3 329 SEK
F
5300-406
-13 / 16 "Millivolt2 616 SEK
G
5000-811
-13 / 16 "120 / 277 VAC3 266 SEK
F
5300-401
-13 / 16 "Millivolt1 823 SEK
H
5000-851
--120 / 277 VAC2 910 SEK
C
5300-711
-2"120 / 277 VAC1 549 SEK
I
5300-641
-2"120 / 277 VAC3 101 SEK
J
5300-618
-2"120 / 277 VAC2 960 SEK
K
5300-114
-13 / 16 "120 / 277 VAC1 122 SEK
L
5300-015
-13 / 16 "120 / 277 VAC2 530 SEK
M
5300-146
-13 / 16 "120 / 277 VAC1 709 SEK
N
5300-041
5300 serien3 / 16 "120 / 277 VAC1 868 SEK
D
5300-735
Ranco G1-serien2"120 / 277 VAC1 955 SEK

Elektrisk koktermostat

Robertshaw tillverkar elektriska koktermostater för elektrisk uppvärmning, fordonsindustri, transport, lagring och vattenförsörjning. Dessa gastermostater är ersättningsenheter för Ranco G1 och 5300 serien termostatersättningsenheter. Robertshaw gastermostater erbjuder hög känslighet utan att överbelasta metallen och är lämpliga för tuffa applikationer som kräver exakt temperaturkontroll. De har två rostfria membran för att motstå korrosion och klara temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit. Dessa kontrolltermostater använder en dubbelpolig enkelkast (DPST) snäppmekanism för en positiv avstängning. Dessa Robertshaw ugnstermostater levereras med terminaler monterade i fyra olika positioner för att säkerställa tät installation. Den bifogade vridomkopplaren eller infinite-omkopplaren reglerar effekten som genereras av ett elektriskt värmeelement. Välj från ett brett utbud av Robertshaw ugnstermostater, med skaftlängder upp till 2 tum.

du använder

Robertshaws ugnstermostater erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för elektriska spisar, värmande lådor och zoner, kokplattor, värmeelement, utomhusgrillar och kvartsvärmare. De är idealiska för applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll och dubbelpolig drift.

Arbetsmekanism

Robertshaw ugnstermostater är strömbrytare som stänger och öppnar som svar på den temperatur de känner av. De är placerade i kontrollpanelen, där en vätskefylld temperaturavkänningslampa känner av och upprätthåller ugnstemperaturen internt genom att slå på och av värmen. Röret gör det genom att värma upp och återföra värmen till termostaten. När den når inställd temperatur stänger termostaten av värmekällan och när temperaturen sjunker återaktiverar termostaten ugnsbrännaren & värmer upp den igen. Robertshaw gastermostater använder en dubbelpolig enkelkast-snäppmekanism för positiv avstängning. De flesta enheter använder silverkontakter med kraftiga terminaler för noggrannhet och hållbarhet.

Funktioner

  • Robertshaws elektriska gastermostater används i konventionella ugnar, i kombination med tändsystemet, för elektriska uppvärmningsapplikationer.
  • De har en dubbelpolig enkelkast (DPST) snäppmekanism med omedelbar, positiv och icke utmattande av.
  • Dessa enheter reagerar på ytterst små rörelser av membranen för mycket nära temperaturskillnad.
  • Membranenheten har två membran konstruerade i rostfritt stål som är elektriskt sammansvetsade för att förhindra överhettning.
  • Dessa Robertshaw-termostater säkerställer maximal känslighet utan att överbelasta metallen och levereras med terminaler monterade i fyra olika lägen för enkel installation.
  • Den medföljande glödlampan och kapillären finns i varianter av koppar, rostfritt stål och förnicklad koppar.
  • Robertshaw gastermostater kommer med en ratt för att kontrollera temperaturen.

Kompatibla tillbehör

  • Robertshaw 8-32 UNC-muttrar: Dessa 8-32 UNC-muttrar är konstruerade för montering av Robertshaw-termostater med 2.5-gänga skruvförband för snabb installation.

Standarder och godkännanden

Robertshaw gastermostater är UL-listade och CSA-godkända för att säkerställa effektiv prestanda och maximal säkerhet för användaren.

Installation

  • Ta bort den gamla termostatkontrollen, se till att kapillären går och känner av glödlampans ingång i anslutningarna till ledningstrådarna och ugnsutrustningen.
  • Ta den gamla kontrollen och mät längden på rattens axel. Hitta det spår på den nya kontrollen som är närmast mätningen från den gamla kontrollen. Ta två tång, placera en på varje sida av det valda spåret och böj dem båda bort från skaftet platt.
  • Använd A4590-013 pilotljussats (säljs separat för endast 220V-applikationer). Ta bort skruvarna enligt önskad plats och installera den långa skruven som medföljer i pilotljuset i stället för en skruv som just tagits bort. Placera kontrollampan på plats och dra åt (men dra inte åt för hårt) den medföljande muttern. Anslut de två ledningstrådarna till terminalerna på kontrollen.
  • Dra den nya kontrollens kapillär- och avkänningslampa in i ugnsutrustningen och anslut kontaktledningarna med skruven till spadadaptrar, om det behövs.
  • Montera kontrollen med de två självgängande skruvarna som medföljer, som möjliggör horisontell montering och palmutter.
  • Placera en ny eller gammal urtavla på axeln. Om den inte sitter tätt, placera en skruvmejsel i skaftet och vrid lite för att sprida ut skaftet.

Vanliga frågor

Vad är livslängden för en hemtermostat?

Termostaters livslängd beror på fabrikat, modell och typ av termostat. De har inte en bestämd livslängd för reparation, underhåll eller utbyte, men en termostat förväntas i allmänhet hålla i minst 10 år.

Vad är en Robertshaw termostat?

Robertshaw är en tillverkare av termostater, ventiler, zonkontroller, timers och andra elektroniska VVS-kontrollkomponenter. Deras termostater är användarprogrammerbara klimatkontrollenheter som ansvarar för driften av luftkonditionering och värmesystem.

Hur använder man en gammal Robertshaw-termostat?

  • Skjut Robertshaw temperaturtermostatomkopplare till antingen kallt eller varmt läge.
  • Tryck på programknappen och håll den intryckt i 3 sekunder.
  • Tryck på knapparna för att välja tid (morgon, dag, kväll & nattläge) för programmet att starta.
  • Använd upp- och nedpilarna för att välja temperatur.
  • Tryck på den programmerade 'a'-knappen för att gå till nästa program.
  • Upprepa samma steg för alla program för vardagar.

Vad skulle få en termostat att sluta fungera?

Incidenter som slitna ledningar, lösa anslutningar och åldrade ledningar kan göra att termostater så småningom tappar anslutningen till värmesystemet eller AC och hindrar dem från att fungera.

Hur återställer jag min Robertshaw-termostat?

För att återställa en Robertshaw-termostat, använd ett litet föremål, såsom ett gem eller en tandpetare, och tryck försiktigt på knappen som sitter inuti ett litet hål på framsidan av termostathuset, märkt som "återställ".

Vad betyder 'System On +2' på en termostat?

Funktionen 'System On 1' indikerar när kyl- eller värmesteget är aktiverat, medan 'System On +2' visar när det andra steget är aktiverat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?