Ron-Vik 5588590 (6UJL4) in-line sil är idealisk för kostnadseffektiv silning och filtrering av flytande skräp från rör som innehåller vatten i högtryckstvättar, lantbrukssprutor, golvskrubber och förfilter. Denna Ron-Vik inline sil skyddar ventiler, pumpar och annan känslig utrustning från skador.
Funktioner:
- Ron-Vik 5588590 in-line sil tillverkas genom att montera en topp, skål, packning och trådnät.
- Den övre delen av enheten innehåller två 1-tums FNPT-anslutningar som fungerar som in- och utlopp.
- Enhetens skålsektion innehåller filtret för att ta bort skräp från vattnet som kommer in genom den övre sektionen.
- Den övre skålanslutningen har en stödgänga för att förhindra korsgängning vid montering och en Viton-packning för en vätsketät tätning.
- Skålsektionen innehåller ett vanligt bur av rostfritt ståltrådsnät för att fungera som ett filter.
- Denna enhet har nylonkonstruktion för att motstå kemikalier, fukt och höga temperaturer.
- De bifogade trådnätselementen kan direkt rengöras eller bytas ut genom att ta bort skålen från toppen utan att ta bort hela enheten från linan.
- Denna Ron-Vik inline sil kan installeras i vilken riktning som helst med tillräckligt stöd för att hantera onödig stress och vibrationer.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det maximala trycket och temperaturen för denna Ron-Vik inline sil?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) inlinesil klarar ett maximalt tryck på 100 psi vid en maximal temperatur på 125 grader F och ett maximalt tryck på 150 psi vid 70 grader F.
F. Vad är flödet för denna Ron-Vik 5588590 inline sil?
S. Denna Ron-Vik inline sil har en flödeshastighet på 8 gpm.
F. Vad är maskstorleken i denna Ron-Vik inline sil?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) inline sil har en sikt med en maskstorlek på 48 och en 305 mikron gradering.