Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RON-VIK 7222190 Line Sil 1-1 / 2 tum Fnpt | AF2JWJ 6UJJ4

RON-VIK 7222190 Linjesil 1-1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AF2JWJ Modell: 7222190Korsreferens: 6UJJ4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLine Sil
SkålfärgRensa
FärgWhite
AnslutningstypFNPT
Diameter5"
Flödeshastighet15 GPM
PackningsmaterialEPDM
Höjd8"
Husets materialNylon
Längd5"
MaterialNylon
Max. Vätsketemp.125 F
Max. Tryck100 @ 125F
Maska50
mikron304
Rörstorlek1-1 / 2 FNPT
Hamn1-1 / 2 FNPT
screenRostfritt stål
Skärmområde (kvadrat-)38.27
Skärmmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vätsketemp.AnslutningstypDiameterRörstorlekHamnSkärmmaterialFlödeshastighetPackningsmaterialPris
RON-VIK 7221290 Line Sil Low Tool 1/4 Tums Mnpt | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM305SEK
RON-VIK 5583290 Line Sil 1/4 tum Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRostfritt stål0.5 gpmEPDM501SEK
RON-VIK 7221490 Line Sil låg profil 3/8 tum Mnpt | AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM305SEK
RON-VIK 5739790 Line Sil 3/8 tum Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM377SEK
RON-VIK 7221690 Line Sil låg profil 1/2 tum Mnpt | AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM305SEK
RON-VIK 7221790 Linje sil 1/2 tum Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM394SEK
RON-VIK 7221990 Line Sil 1-1 / 4 tum Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM1 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RON-VIK 7222190 Linjesil 1-1/2 tum Fnpt
1 407 kr /enhet