RUBBERMAID FG758888RED Mopphink och vridare 35 Quart Röd | AE4YCG 5NY81

RUBBERMAID FG758888RED Mopphink och vridare 35 Quart Röd

Finns i lager
Artikel: AE4YCG Modell: FG758888RÖDKorsreferens: 5NY81

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMop Bucket och Wringer
Amps7.46/3.73
Bearing TypePermanent smord, underhållsfri
Kapacitet35 qt.
Caster Typ3 "Icke-märkning
FärgRed
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 20 PSI8.9
GPM @ 40 PSI7.5
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI2.9
Hantera materialMetall
Höjd9"
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp3/4 "FNPT
Längd20.875 "
Materialpolypropylen
Max. Falltryck300 PSI
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Tryck90 psi
MekanismHandopererad
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet3/4 "FNPT
Totala höjden36.5 "
Total längd20 1 / 10 "
Total bredd15 7 / 10 "
Fas1
TätningsmaterialKol / keramik, Buna N, rostfritt stål
FormaRektangulär
praktik8
Suglyft10 Ft.
Spänning115/230
Vättade materialNoryl, kol / keramik, Buna N, rostfritt stål
Bredd6.5 "
Wringer-typSidopress

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.955
Fartygets höjd (cm)57.4
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod3926901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHantera materialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
RUBBERMAID FG618688YEL Mopphink och vridare 44 Quart Gul | AB9WEA 2FTK7 FG618688YEL44 qt.GulMetall38 "24 "17 "5 740 kr
RUBBERMAID FG757688YEL Mopphink och vridare 44 Quart Gul | AB9WEB 2FTK8 FG757688YEL44 qt.GulMetall38 "24 "17 "6 093 kr
RUBBERMAID FG738000YEL Mop Hink And Wringer 31 Quart Yellow | AB9WEX 2FTP8 FG738000YEL31 qt.GulMetall32.25 "13.25 "22.625 "2 339 kr
RUBBERMAID FGQ93000BLUE Mopphink och vridare 28 Quart Blue | AE4YCD 5NY74 FGQ93000BLÅ28 qt.BlåPlast16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "2 651 kr
RUBBERMAID FGQ90088YEL Mop Hink And Wringer 28 Quart Yellow With Grey | AE4YCE 5NY75 FGQ90088YEL28 qt.Gul och gråPlast16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "2 867 kr
RUBBERMAID FG758088YEL Mopphink Och Wringer 35 Quart Gul | AE4YCF 5NY79 FG758088YEL35 qt.Gul-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "2 603 kr
RUBBERMAID FG758888GRN Mopphink och vridare 35 Quart Green | AE4YCH 5NY82 FG758888GRN35 qt.GrönMetall36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "3 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FG758888RED Mopphink och vridare 35 Quart Röd
3 486 kr /enhet