RULAND MANUFACTURING MJCC -serie käftkopplingsnav


Filter
Material: Aluminium
StilModellBore Dia.kilspårNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdStorlekPris (ex moms)
A
MJCC25-8-A
8mmJa2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25743 SEK
A
MJCC33-8-A
8mmJa2 1 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 086 SEK
A
MJCC33-10-A
10mmJa3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 090 SEK
B
MJCC25-10-A
10mmNej3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25741 SEK
C
MJCC41-10-A
10mmNej3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 280 SEK
C
MJCC41-11-A
11mmJa4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 362 SEK
A
MJCC33-11-A
11mmJa4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 086 SEK
A
MJCC25-11-A
11mmJa4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25790 SEK
A
MJCC33-12-A
12mmJa4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 028 SEK
B
MJCC25-12-A
12mmNej4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25773 SEK
C
MJCC51-12-A
12mmJa4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 097 SEK
C
MJCC41-12-A
12mmNej4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 325 SEK
C
MJCC41-14-A
14mmNej5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 314 SEK
C
MJCC51-14-A
14mmJa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 097 SEK
A
MJCC33-14-A
14mmJa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 070 SEK
C
MJCC57-14-A
14mmJa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 752 SEK
C
MJCC57-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 602 SEK
C
MJCC51-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 162 SEK
A
MJCC33-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 077 SEK
C
MJCC41-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 395 SEK
C
MJCC51-16-A
16mmJa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 097 SEK
C
MJCC57-16-A
16mmNej5 2.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 588 SEK
C
MJCC41-16-A
16mmNej5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 280 SEK
A
MJCC33-16-A
16mmJa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC331 090 SEK
C
MJCC41-17-A
17mmJa5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 524 SEK
C
MJCC57-17-A
17mmJa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC573 093 SEK
C
MJCC57-19-A
19mmJa6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 937 SEK
C
MJCC51-19-A
19mmJa6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 862 SEK
C
MJCC41-19-A
19mmJa6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 577 SEK
C
MJCC41-20-A
20mmNej6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 354 SEK
C
MJCC51-20-A
20mmJa6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 090 SEK
C
MJCC57-20-A
20mmNej6 2.8 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 768 SEK
C
MJCC57-25-A
25mmNej8 3.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 762 SEK
C
MJCC51-25-A
25mmJa8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 056 SEK
C
MJCC57-30-A
30mmJa8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 602 SEK

MJCC -serie käftkopplingsnav

Ruland Manufacturing MJCC-seriens käftkopplingsnav är designade för att ansluta två roterande axlar för att överföra vridmoment och roterande verkan samtidigt som de absorberar stötar, korrigerar felinriktning (vinkel, parallell och axiell) och ändflytande. De är idealiska för fläktar, pumpar, kompressorer, motorer, blandare och transportörer. Dessa böjda käftkopplingsnav har lätt aluminiumkonstruktion för låg tröghet och en balanserad design för högt vridmoment och minskade vibrationer. Kopplingarna har hål och spår för tät anslutning och exakt kraftförsörjning, och en felsäker mekanism i fall spindelinsatser inte låser ihop sig. De är testade utöver DIN 912 12.9 standarder för tillförlitlighet. Välj från ett brett utbud av dessa böjda käftkopplingsnav, tillgängliga i hålstorlekar från 8 till 30 mm på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?