Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MJCC41-20-A Klämkopplingsnav Borrdiameter 20 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5

RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Käftkoppling Navhålsdiameter 20 Mm Storlek Mjcc41

Finns i lager
Artikel: AC9NMZ Modell: MJCC41-20-AKorsreferens: 3HRD5
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
1 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.20mm
kilspårNej
Nyckelstorlek6 2.8 mm x mm
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.625 "
Total längd53mm
StorlekMJCC41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.kilspårNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MJCC25-10-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 10 Mm Storlek Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmNej3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25741SEK
RULAND TILLVERKNING MJCC25-12-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 12 Mm Storlek Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmNej4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25773SEK
RULAND TILLVERKNING MJCC41-10-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 10 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmNej3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 280 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-12-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 12 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmNej4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 325 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-14-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 14 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmNej5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 314 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-16-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 16 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmNej5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 280 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC57-16-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 16 Mm Storlek Mjcc57 | AC9NNA 3HRD6 MJCC57-16-A16mmNej5 2.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Käftkoppling Navhålsdiameter 20 Mm Storlek Mjcc41
1 354 kr /enhet