Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MJCC41-15-A Käftkopplingsnav 15mm aluminium | AF9TXT 30UP84

RULAND MANUFACTURING MJCC41-15-A Käftkopplingsnav 15mm Aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9TXT Modell: MJCC41-15-AKorsreferens: 30UP84
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
1 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.15mm
kilspårJa
Nyckelstorlek5 2.3 mm x mm
MaterialAluminium
Utanför Dia.41.3mm
Total längd18mm
StorlekMJCC41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.kilspårNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MJCC25-10-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 10 Mm Storlek Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmNej3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25741SEK
RULAND TILLVERKNING MJCC25-12-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 12 Mm Storlek Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmNej4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25773SEK
RULAND TILLVERKNING MJCC41-10-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 10 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmNej3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 280 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-12-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 12 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmNej4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 325 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-14-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 14 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmNej5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 314 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-16-A Käftkopplingsnav Borrdiameter 16 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmNej5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 280 kr
RULAND TILLVERKNING MJCC41-20-A Klämkopplingsnav Borrdiameter 20 Mm Storlek Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmNej6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC41-15-A Käftkopplingsnav 15mm Aluminium
1 395 kr /enhet