Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOSC41-12-A Kopplingsnav Oldham Set 12mm | AF9WRR 30VH51

RULAND MANUFACTURING MOSC41-12-A Kopplingsnav Oldham Set 12mm

Finns i lager
Artikel: AF9WRR Modell: MOSC41-12-AKorsreferens: 30VH51
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.12mm
Röjning Dia.41.3mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.41.3mm
kilspår4 mm
Längd genom borrning18mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.41.3mm
Total längd18mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (90 grader)
StorlekMOSC41
StilOldham Set med Keyway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.StorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningUtanför Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING MOSC25-10-A Kopplingsnav Oldham Set 10mm | AF9WRH 30VH42 MOSC25-10-AM4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm527SEK
RULAND TILLVERKNING MOSC25-12-A Kopplingsnav Oldham Set 12mm | AF9WRJ 30VH43 MOSC25-12-AM4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm527SEK
RULAND TILLVERKNING MOSC25-8-A Kopplingsnav Oldham Set 8mm | AF9WRK 30VH44 MOSC25-8-AM4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm527SEK
RULAND TILLVERKNING MOSC33-10-A Kopplingsnav Oldham Set 10mm | AF9WRL 30VH45 MOSC33-10-AM4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm734SEK
RULAND TILLVERKNING MOSC33-12-A Kopplingsnav Oldham Set 12mm | AF9WRM 30VH46 MOSC33-12-AM4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm734SEK
RULAND TILLVERKNING MOSC33-16-A Kopplingsnav Oldham Set 16mm | AF9WRN 30VH48 MOSC33-16-AM4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm734SEK
RULAND TILLVERKNING MOSC33-8-A Kopplingsnav Oldham Set 8mm | AF9WRP 30VH49 MOSC33-8-AM4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm734SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOSC41-12-A Kopplingsnav Oldham Set 12mm
881SEK /enhet