WATTS 007M1DCDA-serien dubbelkontrollerade detektorer för att förhindra tillbakaflöde


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbelkolla detektorenhet , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsmönster: I kö , Kroppsstil: I kö , Bypass-storlek: 1 / 2 " , Skivmaterial: Gummi , Inloppsstorlek: 2" , Max. Temp.: 110 Deg. F , Max. Arbetstryck: 175 PSI , Mfr. Serier: 007M1DCDA , Min. Temp.: 33 Deg. F , Operation: Kontinuerlig , Uttagsstorlek: 2" , Sätesmaterial: Gummi
StilModellInloppsanslutningInloppstypVentiltypPris (ex moms)
A
007M1DCDA-OSY-CFM 2
Flänsad ledFlänsad ledUtvändig stam och okportventil80 255 SEK
RFQ
B
007M1DCDA-LF-CFM 2
Flänsad ledFlänsad ledIngen avstängningsventil64 015 SEK
RFQ
A
007M1DCDA-OSY-GPM 2
Rillad ledRillad ledUtvändig stam och okportventil80 255 SEK
RFQ
B
007M1DCDA-LF-GPM 2
Rillad ledRillad ledIngen avstängningsventil64 015 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?