A Clearance Dia .: 50.8mm , Avsluta: Svart anodiserat , Hub Dia.: 2" , Längd genom hål: 20.8mm , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Utanför Dia.: 50.80mm , Total längd: 20.8mm , Skruvstorlek: M5 mm , Skruvtyp: Cap Skruv , Storlek: OCT32 , Stil: Oldham Clamp
OCT -seriens kopplingsnav
Ruland Manufacturing kopplingsnav är designade för att ansluta axlar för momentöverföringsapplikationer. Dessa är en av komponenterna för tredelad design bestående av 2 nav i anodiserad aluminium och en mittskiva. Dessa kopplingar arbetar med låga lagerbelastningar, och skyddar därigenom känsliga systemkomponenter som lager och kan hantera stora parallella snedställningar. De har en lätt, 2024-T351 aluminiumkonstruktion med svart oxidfinish för att förhindra att slipande vätskor och partiklar skadar kopplingsnaven. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingsnav, tillgängliga i 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 & 1 tums håldiametrar.