RULAND MANUFACTURING Axelhalsband i SC -serien


Filter
Mått typ: Standard , Antal bitar: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F. , Typ: Ställ in skruven
StilModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.Ställ in skruvstorlekBreddTåla temp.FinishInuti Dia.Pris (ex moms)
A
SC-36-F
1/2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 grader FSvartoxid2.25 "60 SEK
A
SC-27-F
3/8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 grader FSvartoxid1-11 / 16 "38 SEK
B
SC-22-SS
3/8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 grader FBright1.375 "89 SEK
C
SC-12-F
5/16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---9 SEK
D
SC-12-P
5/16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 grader F-3 / 4 "18 SEK
B
SC-18-SS
5/16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 grader FBright1.125 "61 SEK

Axelhalsband i SC -serien

Ruland Manufacturing SC Series axelkragar är lämpliga för avstånd, styrning, stopp och komponentinriktning i applikationer där kragar sällan tas bort eller flyttas. De är klämda runt en axel för att hålla kedjehjul, lager, motorkomponenter och kugghjul på plats. Dessa kragar är belagda med en ljus/svart oxidfinish för ett glansigt utseende och kan motstå temperaturer från -40 till 350 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa kragar, tillgängliga i stål-, aluminium- och acetalplastvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?