Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platthjul, svängbar, Kingpin, styv hjul, 2 3/4 tums hjuldiameter

Finns i lager
Artikel: CE9TFD Modell: 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2ZKorsreferens: 55KP81
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
KärnfärgSilver
RamfärgSilver
RamfinishElförzinkad
Insida bulthålsavstånd2-3/8" x 3-1/8"
Ladda betyg500 Ib
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Monteringshöjd3 25 / 32 "
Icke-märkningJa
Antal monteringshål6
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-3/8" x 3-1/8"
BanaElastomert gummi
HjultypPlatt-fri
Hjulbredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialBearing TypeCaster Load Rating RangedurometerUtökad leadRamfinishHårdhetInsida bulthålsavståndPris
RWM 65-GTB-0620-R 6 tums medellång styv plåthjul, 1500 pund. Ladda Betyg | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 094 kr
RWM 76-DUR-0830-S 8 tums medelhögt svängbart svängbart hjul, 2500 kg. Belastningsgrad | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SFenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"3 700 kr
RWM 76-DUR-0830-R 8 tums medellång styv plåthjul, 2500 pund. Ladda Betyg | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RFenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"2 688 kr
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tums tunga svängbara skivhjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-SLITSTARK75 Shore DNejPulverlackat-2-7/16" x 4-15/16"6 049 kr
RWM 48-GTB-0820-R styv plåthjul, 8 tum, medelstark, 1500 pund belastningsklass | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 420 kr
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless tallrikhjul, styv, fenolisk, 1400 pund. Kapacitet, 8 tums hjuldiameter. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "503SEK
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless tallrikhjul, svängbar, fenolisk, 1000 pund. Kapacitet, 5 tums hjuldiameter. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SFenolRoller---zink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platthjul, svängbar, Kingpin, styv hjul, 2 3/4 tums hjuldiameter
822SEK /enhet