Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RWM 65-GTB-0620-R 6 tums medellång styv plåthjul, 1500 pund. Ladda Betyg | CD2FAA 29XV83

RWM 65-GTB-0620-R 6 tums medellång styv plåthjul, 1500 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CD2FAA Modell: 65-GTB-0620-RKorsreferens: 29XV83
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
1 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMedeltung
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialNylon
durometer75 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg1500 lb.
LåstypInget lås ingår
Max. Temp.275 grader F
Min. Temp. Betyg-40 grader F
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
RacewayRoller
ErsättningshjulTillverkare Nej. GTB-0620-08
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialBearing TypeCaster Load Rating RangedurometerUtökad leadRamfinishHårdhetInsida bulthålsavståndPris
RWM 76-DUR-0830-S 8 tums medelhögt svängbart svängbart hjul, 2500 kg. Belastningsgrad | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SFenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"3 700 kr
RWM 76-DUR-0830-R 8 tums medellång styv plåthjul, 2500 pund. Ladda Betyg | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RFenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"2 688 kr
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tums tunga svängbara skivhjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-SLITSTARK75 Shore DNejPulverlackat-2-7/16" x 4-15/16"6 049 kr
RWM 48-GTB-0820-R styv plåthjul, 8 tum, medelstark, 1500 pund belastningsklass | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 420 kr
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platthjul, svängbar, Kingpin, styv hjul, 2 3/4 tums hjuldiameter | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Elförzinkad-2-3/8" x 3-1/8"822SEK
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless tallrikhjul, styv, fenolisk, 1400 pund. Kapacitet, 8 tums hjuldiameter. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "503SEK
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless tallrikhjul, svängbar, fenolisk, 1000 pund. Kapacitet, 5 tums hjuldiameter. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SFenolRoller---zink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RWM 65-GTB-0620-R 6 tums medellång styv plåthjul, 1500 pund. Ladda betyg
1 094 kr /enhet