RWM 65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB Kingpinless platthjul, svängbar, 8 tums hjuldiameter, polyuretan | CH6KPX 53CG15

RWM 65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB Kingpinless platthjul, svängbar, 8 tums hjuldiameter, polyuretan

Finns i lager
Artikel: CH6KPX Modell: 65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWBKorsreferens: 53CG15

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Bearing TypePrecisionsboll
Broms typAnsiktskontaktbroms
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
RammaterialStål
Hårdhet92 Shore A
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2 5/8 x 3 "
Ladda betyg1500 Ibs
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd9 1 / 2 "
Monteringsplatta4 "x 4 1 / 2"
Icke-märkningJa
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Raceway typEnkel boll
ErsättningshjulMfr. nr UAB-0821-08
Vridradie2"
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialBearing TypeCaster Load Rating RangedurometerUtökad leadRamfinishHårdhetInsida bulthålsavståndPris
RWM 65-GTB-0620-R 6 tums medellång styv plåthjul, 1500 pund. Ladda Betyg | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 094 kr
RWM 76-DUR-0830-S 8 tums medelhögt svängbart svängbart hjul, 2500 kg. Belastningsgrad | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SFenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"3 700 kr
RWM 76-DUR-0830-R 8 tums medellång styv plåthjul, 2500 pund. Ladda Betyg | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RFenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"2 688 kr
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tums tunga svängbara skivhjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-SLITSTARK75 Shore DNejPulverlackat-2-7/16" x 4-15/16"6 049 kr
RWM 48-GTB-0820-R styv plåthjul, 8 tum, medelstark, 1500 pund belastningsklass | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 420 kr
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platthjul, svängbar, Kingpin, styv hjul, 2 3/4 tums hjuldiameter | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Elförzinkad-2-3/8" x 3-1/8"822SEK
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless tallrikhjul, styv, fenolisk, 1400 pund. Kapacitet, 8 tums hjuldiameter. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RWM 65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB Kingpinless platthjul, svängbar, 8 tums hjuldiameter, polyuretan
2 887 kr /enhet