Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY S25A-2 snabbkopplingskropp 1/4 tum Npt | AB9TUU 2F773

SAFEWAY S25A-2 Snabbkopplingskropp 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB9TUU Modell: S25A-2Korsreferens: 2F773
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagerBoll
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet3 gpm
LåsmekanismPålitlig boll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Pioneer Interchange4050-2
Rörstorlek NPT1/4
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/4 "-18
TypKoppling (kropp)
VentildesignBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
SAFEWAY S41-2 Snabbkopplingsnippel 1/4 tum Npt | AB9TUV 2F775 S41-2Nippel (Tips)194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY S25A-2 Snabbkopplingskropp 1/4 tum Npt
392SEK /enhet