SAFTCART Cylinderbil


Filter
Material: Stål
StilModellTotal breddDjupFinishHjullagerHjuldiameterHjulmaterialHjultypHjulbreddPris (ex moms)
A
250-0
18 "-PulverlackBoll8"-Semi-pneumatisk1.75 "3 364 SEK
B
750-10
19 "6"PulverlackBoll10 "-Semi-pneumatisk2.75 "3 918 SEK
C
750-20
20 "9.5 "PulverlackBoll10 "-Semi-pneumatisk2.75 "5 371 SEK
RFQ
D
LCT-12-6
20 "-PulverlackBoll12 "-Pneumatisk4"19 192 SEK
E
613-10-FW
22 "-PulverlackBoll10 "-Semi-pneumatisk2.75 "15 459 SEK
F
VARA 2
22 "26 "PulverlackatBoll10 "AluminiumAluminium2.5 "-
RFQ
G
780-10
23 "5"PulverlackBoll10 "-Pneumatisk4"14 583 SEK
H
820-8
25 "6"PulverlackBoll8"-Semi-pneumatisk2"2 396 SEK
I
822-10
27 "10 "Pulverlack-10 "polyolefinpolyolefin2.75 "2 503 SEK
RFQ
J
780-10W
28 "-PulverlackBoll10 "-Pneumatisk4"15 841 SEK
K
7-900-4P
29 "-PulverlackBoll12 "-Pneumatisk4"6 534 SEK
L
EZ LOAD-4L
29 "-PulverlackBoll12 "AluminiumAluminium3"24 438 SEK
M
821-10
30 "10 "PulverlackBoll10 "-Pneumatisk4"2 825 SEK
RFQ
N
730-12
32 "18.5 "PulverlackBoll12 "-Pneumatisk4"14 514 SEK
O
403-20FW
33 "-Pulverlack-20 "StålStål3"14 332 SEK
P
552-16H-FW
38 "13 "PulverlackBoll16 "-Pneumatisk4"23 121 SEK
RFQ
Q
554-30T-FW
40 "-PulverlackSluten30 "-Autodäck6"-
RFQ
R
CT-6
53 "48 "PulverlackBoll6"-Svängbar Caster2"31 504 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?