SAFTCART 730-12 Cylinderbil 2 Cylinder 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8

SAFTCART 730-12 Cylinder Lastbil 2 Cylinder 890 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7CGD Modell: 730-12Korsreferens: 5WXF8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderbil
Basplattans mått9 x 21 "
Cylinderkapacitet2
Djup18.5 "
FinishPulverlack
Hantera typDubbel
Höjd53 "
Lastkapacitet890 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Syre9-1 / 2 "
Övergripande djup18.5 "
Totala höjden9.5 "
Total bredd32 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter12 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)149.86
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddDjupFinishHjullagerHjuldiameterHjulmaterialHjultypHjulbreddPris
SAFTCART 250-0 Cylinderbil 1 Cylinder 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulverlackBoll8"-Semi-pneumatisk1.75 "3 652 kr
SAFTCART 750-10 Cylinderbil 1 Cylinder 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulverlackBoll10 "-Semi-pneumatisk2.75 "4 253 kr
SAFTCART 750-20 Cylinder Truck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulverlackBoll10 "-Semi-pneumatisk2.75 "6 257 kr
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Cylinderbil 1 Cylinder 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulverlackBoll12 "-Pneumatisk4"7 093 kr
SAFTCART LCT-12-6 Cylinderbil 1 Cylinder 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulverlackBoll12 "-Pneumatisk4"22 357 kr
SAFTCART EZ LOAD-4L Cylinderbil 1 Cylinder 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulverlackBoll12 "AluminiumAluminium3"25 355 kr
SAFTCART CT-6 Cylinder Truck 6 Cylinder 2800 Lb. | AE7CGK 5WXG4 CT-653 "48 "PulverlackBoll6"-Svängbar Caster2"32 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFTCART 730-12 Cylinder Lastbil 2 Cylinder 890 Lb.
15 756 kr /enhet