SALISBURY Flamresistent isolerande förkläde


Filter
Stängningstyp: Nomax (R) remmar med icke-metalliska spännen , Tygvikt: 19 oz. , Längd: 42 " , Material: Gummi , Storlek: Universell , Bredd: 24 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
APR00
Brun4 508 SEK
B
APR0
Gul4 888 SEK
C
APR1
Gul / orange5 443 SEK

Flamresistent isolerande förkläde

Flamsäkra isoleringsförkläden från Salisbury är gjorda av höghållfast förstärkt gummi och ger skydd mot lågspänningsrisker. Dessa förkläden är utrustade med en Nomex haklapp och midjeband med icke-metalliska spännen för att fästa förklädet runt kroppen. Raptor Supplies säljer ett brett sortiment av Salisbury flamresistenta isoleringsförkläden i bruna, gula och orange färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?