SALISBURY Klass 0 lågspänningshandskar


Salisbury linjeman Klass 0 elektriska lågspänningshandskar är säkerhetsutrustning som används av elnätslinjemän och arbetare vid elektriskt underhåll, reparation av kraftledningar och elektriska installationer. Dessa handskar är designade för att skydda mot elektriska stötar och ljusbågar under arbete...ng på eller nära elektriska lågspänningssystem. De erbjuder isolering och skydd mot spänningsnivåer upp till 1000V, vilket garanterar bärarens säkerhet.Läs mer

Filter
Klass: 0 , Längd: 11 " , Material: Naturgummi , Storlek: 8.5
StilModellFärgPris (ex moms)
A
E011B / 8H
Svart1 879 SEK
B
E011R / 8H
Red1 879 SEK

Klass 0 lågspänningshandskar

Salisbury linemen Klass 0 elektriska lågspänningshandskar skyddar arbetare från elektriska faror. Dessa handskar erbjuder också en kritisk barriär mot elektriska stötar och ljusbågsblixtar, vilket minskar risken för elektriska skador och dödsfall för personal som arbetar på eller nära strömförande elektrisk utrustning.

Funktioner

  • Salisbury lineman klass 0 elektriska lågspänningshandskar överensstämmer med NFPA 70E Voltage Class 0-standarder, vilket skyddar arbetare i miljöer med spänningar upp till 1000VAC.
  • Dessa handskar erbjuder skydd mot elektriska stötar och ljusbågsincidenter, vilket garanterar arbetarnas säkerhet vid hantering av strömförande elektriska system.
  • De kommer med en spänningsklass, vilket gör att användarna kan anpassa handskarna till de specifika kraven på deras arbetsplats.
  • De är utrustade med typ II elektriskt isolerande egenskaper, vilket gör dem resistenta mot ozoninducerad sprickbildning och nedbrytning i områden med hög förorening.
  • De har genomgått rigorösa tester, med en testspänning på 5000VAC och 20000VDC, vilket säkerställer deras tillförlitlighet och prestanda i krävande elektriska arbetssituationer.

Kompatibla tillbehör

  • salisbury 10-4CS-ES Handskedamm: Detta fina handskdamm fungerar som ett värdefullt tillägg till en linjemans verktygslåda, och hjälper till att bibehålla handskarnas integritet. Genom att applicera dammet kan användare minska fukt, förbättra greppet och förhindra överdrivet slitage på sina elektriska handskar.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag byta ut mina Salisbury lineman Class 0-handskar?

Handskar bör bytas ut om de visar tecken på slitage eller skada eller efter rekommenderade inspektions- och testintervall, vanligtvis var sjätte månad till ett år.

Kan jag bära liners med dessa handskar för extra komfort?

Liners kan användas för att öka komforten men se till att de inte kompromissar med den elektriska isoleringen.

Vilka är de viktigaste standarderna och bestämmelserna som styr användningen av Salisbury lineman Class 0-handskar?

Salisbury lineman klass 0-handskar uppfyller standarder som ASTM D 120 och IEC EN60903 och uppfyller NFPA 70E-kraven.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?