Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Standard , Nuvarande omdöme: 350A , DC-spänningsklass: 250 VDC , Ram storlek: 400A / LA , Höjd: 11 " , Omedelbar resa: Justerbar , Magnetisk hållström: 1750A , Magnetisk utlösningsström: 3500A , Max. Trådstorlek: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Trådstorlek: 1 AWG (Al) , Montering: Fristående , Monteringssätt: Enhetsmontering , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet , Spänningsvärde: 600V AC, 250V DC , Bredd: 6" , Trådstorlek: 250 MCM, 600 MCM