RUBBERFAB Clamp


Filter
Höjd: 3 / 4 " , Material: 304 Stainless Steel , Metalldetekterbar: Ja
StilModellBoltstorlekLängdMax. TryckTråd storlekBreddPris (ex moms)
A
CL-TH-100 / 150-1
1-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "4 326 SEK
B
CL-TH-100 / 150-2
1-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "4 975 SEK
C
CL-TH-200-2
2"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "5 266 SEK
D
CL-TH-200-1
2"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "4 932 SEK
E
CL-TH-300-2
3"4"350 @ 70 grader F PSI3"5.5 "5 678 SEK
F
CL-TH-300-1
3"4"350 @ 70 grader F PSI3"5.5 "4 896 SEK
G
CL-TH-050 / 075-2
3 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "4 649 SEK
G
CL-TH-050 / 075-1
3 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "4 319 SEK
H
CL-TH-400-2
4"5"300 @ 70 grader F PSI4"6.5 "6 654 SEK
I
CL-TH-400-1
4"5"300 @ 70 grader F PSI4"6.5 "6 063 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?