Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB CL-TH-300-2 Klämma 3 tum 304 rostfritt stål | AC7MKF 38R149

RUBBERFAB CL-TH-300-2 Klämma 3 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC7MKF Modell: CL-TH-300-2Korsreferens: 38R149
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
6 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Boltstorlek3"
Höjd3 / 4 "
Längd4"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck350 @ 70 grader F PSI
MetalldetekterbarJa
Tråd storlek3"
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: SANI-LOCK

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdMax. TryckTråd storlekBreddPris
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 Klämma 3/4 tum 304 rostfritt stål | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "4 786 kr
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 Klämma 3/4 tum 304 rostfritt stål | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "5 151 kr
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Klämma 1-1 / 2 tum 304 rostfritt stål | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "4 794 kr
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 Klämma 1-1 / 2 tum 304 rostfritt stål | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "5 512 kr
RUBBERFAB CL-TH-200-1 Klämma 2 tum 304 rostfritt stål | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "5 464 kr
RUBBERFAB CL-TH-200-2 Klämma 2 tum 304 rostfritt stål | AC7MKD 38R147 CL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "5 835 kr
RUBBERFAB CL-TH-300-1 Klämma 3 tum 304 rostfritt stål | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 grader F PSI3"5.5 "5 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-300-2 Klämma 3 tum 304 rostfritt stål
6 291 kr /enhet