Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE L9040 17L 626 Spärrlåsspak 17l Sekretess | AC7BHE 36Z258

SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Spak 17l Privacy

Finns i lager
Artikel: AC7BHE Modell: L9040 17L 626Korsreferens: 36Z258

Få det Maj 8, Onsdag
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
14 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMortise Låset
Baksida2.75 "
Case MaterialMässing, stål, zink
Fallstorlek4-7 / 16 "x 3-5 / 8" x 1 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Integritetspolicy
Grade1
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelKeyed Different (KD)
Typ av kilspårC123
Plats TypKommersiell
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.1-1/8" x 3-5/8"
Strike-typFyrkantigt hörn
Stil17L
Trim stiltäckbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion StilPris
SCHLAGE L9010 06L 626 Spärrhandtag 06l Passage | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Passage06L13 521 kr
SCHLAGE L9010 17L 626 Spärrlåsspak 17l Passage | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Passage17L12 982 kr
SCHLAGE L9040 06A 626 Spärrlåsspak 06a Integritet | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Integritetspolicy06A13 363 kr
SCHLAGE L9040 06L 626 Spärrlåsspak 06l Integritet | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Integritetspolicy06L14 287 kr
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Spärrlåsspak 06a Rose Grad 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Ingång / kontor06A15 649 kr
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Spärrlåsspak 06l grad 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Ingång / kontor06L16 304 kr
SCHLAGE L9050P C123 17A 626 Spärrlåsspak 17a Rose Grad 1 | AC7BHK 36Z263 L9050P C123 17A 626Ingång / kontor17A14 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Spak 17l Privacy
14 288 kr /enhet