SCHLAGE ND-serien, Aten stil spaklås


Filter
Dornavstånd: 2.75 " , Cylinder: Mindre SFIC-cylinder , Brandklassad: 3 timmar , Betyg: 1 , Handtagsmaterial: Mässing, stål, zink , Nyckelmaterial: Nickel Silver , Platstyp: Kommersiell , Antal nycklar: 2 , Antal pins: 6 , Pins: 6 , Obligatorisk dörrtjocklek: 1-5/8" to 2-1/8" , Striketyp: Fyrkantigt hörn, ingen låda , Stil: Aten
StilModellFinishFunktion NyckelTyp av kilspårStrike Dim.Pris (ex moms)
A
ND53PD C123 ATHENS 613
Oljegummi bronstillträdeNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 886 SEK
A
ND70PD C123 ATHENS 613
Oljegummi bronsKlassrumNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 844 SEK
B
ND10S ATHENS 626
Satin ChromePassageOkändC1231-1/8" x 2-3/4"7 055 SEK
C
ND53BD SFIC ATHENS 626
Satin ChrometillträdeMästareIngen kärna1-1/4" x 4-7/8"9 467 SEK
D
ND40S ATHENS 626
Satin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"8 429 SEK
E
ND53PD C123 ATHENS 626
Satin ChrometillträdeNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"11 047 SEK
F
ND70PD C123 ATHENS 626
Satin ChromeKlassrumNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 434 SEK
G
ND80PD C123 ATHENS 626
Satin ChromeFörrådsrumNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 681 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?