Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Kraftig spaklåsning Aten | AC7BKK 36Z320

SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Spak Låsset Aten

Finns i lager
Artikel: AC7BKK Modell: ND70PD C123 ATHENS 613Korsreferens: 36Z320
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
10 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishOljegummi brons
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionKlassrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilAten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelTyp av kilspårStrike Dim.Pris
SCHLAGE ND10S ATHENS 626 Låssats för tunga spakar Atenpassage | AC7BJD 36Z281 ND10S ATHENS 626Satin ChromePassageOkändC1231-1/8" x 2-3/4"7 055 kr
SCHLAGE ND40S ATHENS 626 Låssats för kraftig spak Aten Integritet | AC7BJM 36Z292 ND40S ATHENS 626Satin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"8 429 kr
SCHLAGE ND53BD SFIC ATHENS 626 Kraftig spak Låset Aten Entry | AC7BJV 36Z302 ND53BD SFIC ATHENS 626Satin ChrometillträdeMästareIngen kärna1-1/4" x 4-7/8"9 467 kr
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Kraftig spak Låset Aten Entry | AC7BJY 36Z306 ND53PD C123 ATHENS 613Oljegummi bronstillträdeNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 886 kr
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Kraftig spak Låset Aten Entry | AC7BJZ 36Z307 ND53PD C123 ATHENS 626Satin ChrometillträdeNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"11 047 kr
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Kraftig spärr Låset Aten | AC7BKL 36Z321 ND70PD C123 ATHENS 626Satin ChromeKlassrumNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 434 kr
SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Kraftig spaklås Aten | AC7BLE 36Z343 ND80PD C123 ATHENS 626Satin ChromeFörrådsrumNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"10 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Spak Låsset Aten
10 844 kr /enhet