Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Tryckknappsnyckel Släpp Röd 40mm Diameter 1nc | AG3FDV 33HP35

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Tryckknapp Nyckelfrigöring Röd 40mm Diameter 1nc

Finns i lager
Artikel: AG3FDV Modell: XB4BS9442Korsreferens: 33HP35
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
2 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUpprätthåller utlösning av nyckelåtgärd
BezelFörkromad metall
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-1
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek40mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509035

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Tryckknapp Push / pull Röd 40mm Diameter 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842Tryck dra1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm-omkopplare40 mm Dia. Svamp1 243 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Nödstoppstryckknapp, 22mm Storlek | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 477 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Nödstoppsknapp, Röd, 22mm Storlek | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm svamphuvud741SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Tryckknapp Nyckelfrigöring Röd 40mm Diameter 1nc
2 871 kr /enhet