SCHNEIDER ELECTRIC IEC-stil magnetisk motorstartare, ej återvändande


Filter
Handling: Icke-återvändande , Extra kontaktformulär: 1NC / 1NO , Djup: 1.8 " , Kapslingstyp: Öppen , Höjd: 5" , Hz: 50/60 , Antal polacker: 3 , Starttyp: IEC-stil , Bredd: 6.5 "
StilModellHP @ 3 fas - 240VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VInställning för överbelastningsreläförstärkareHP @ 1 fas - 120VPris (ex moms)
A
Lub12
312600 VAC7.57.510Upp till 12A1.54 281 SEK
A
Lub32
1032120 till 600 VAC202025Upp till 32A26 039 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?