Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetmotorstart Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetmotorstarter Iec 600vac 32a

Finns i lager
Artikel: AG7CBA Modell: LUB32Korsreferens: 5AB64
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
6 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC32
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts120 till 600 VAC
Djup1.8 "
KapslingstypÖppen
Höjd5"
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V5
HP @ 1 fas - 240V5
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V10
HP @ 3 fas - 240V10
HP @ 3 fas - 460V20
HP @ 3 fas - 480V20
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkareUpp till 32A
StarttypIEC-stil
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VInställning för överbelastningsreläförstärkareHP @ 1 fas - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetmotorstarter Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63 Lub12312600 VAC7.57.510Upp till 12A1.54 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetmotorstarter Iec 600vac 32a
6 039 kr /enhet