Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetmotorstarter Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetmotorstarter Iec 600vac

Finns i lager
Artikel: AG7CAZ Modell: LUB12Korsreferens: 5AB63
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
4 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC12
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts600 VAC
Djup1.8 "
KapslingstypÖppen
Höjd5"
HP @ 1 fas - 120V1.5
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 1 fas - 240V2
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V7.5
HP @ 3 fas - 480V7.5
HP @ 3 fas - 575V10
Hz50/60
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkareUpp till 12A
StarttypIEC-stil
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VInställning för överbelastningsreläförstärkareHP @ 1 fas - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetmotorstart Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64 Lub321032120 till 600 VAC202025Upp till 32A26 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetmotorstarter Iec 600vac
4 281 kr /enhet