DAYTON Magnetventiler utan spolar, rostfritt stål, 500 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
4A688
Upp till 6.8 scfm0.120.12 till 2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "1 000 SEK
A
4A691
Upp till 7.7 scfm0.050.05 till 1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "1 206 SEK
A
3A425
Upp till 31.3 scfm0.120.12 till 2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "1 039 SEK

Magnetventiler utan spolar, rostfritt stål, 500 PSI

Dayton spolfria magnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater, svetsutrustning och andra korrosiva miljöer. Dessa ventiler har konstruktion i rostfritt stål med Buna-N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor. De kan motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda ventiler är direktverkande för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa 1/8 och 1/4 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?