Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Ledenhet 24v polykarbonat Ip65 | AF9LMZ 30EF28

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Ledenhet 24v polykarbonat Ip65

Finns i lager
Artikel: AF9LMZ Modell: XVUC29Korsreferens: 30EF28

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-enhet
FärgRöd / gul / gul / grön / blå / vit
Nuvarande ritad70mA
Diameter60mm
Höjd3.5 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
Längd5.2 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångLED
MonteringSkruvklämma
Operating temp.-25 grader till 50 grader C.
BetygIP65
Spänning24 VAC/DC
Bredd3.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8531909000

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 LED-enhet Grön polykarbonat Ip65 | AF9LMU 30EF23 XVUC23Grön50mA987SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 LED Unit Röd Polykarbonat Ip65 | AF9LMV 30EF24 XVUC24Red40mA971SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 LED-enhet Orange polykarbonat Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC25Orange40mA968SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 LED Unit Blue Polycarbonate Ip65 | AF9LMX 30EF26 XVUC26Blå50mA1 288 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 LED Unit Vit Polykarbonat Ip65 | AF9LMY 30EF27 XVUC27White50mA1 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Ledenhet 24v polykarbonat Ip65
1 465 kr /enhet