SCHNEIDER ELECTRIC Fas 1 eller 3 mjukstart, NEMA 1


Filter
Display: Nej , Kapslingsklassificering: IP20 , Inspänning: 110 till 480 VAC , IP-betyg: 20 , Utspänning: Maximal 3-fas spänning lika med växelspänning @ 50/60 Hz , Starttyp: Minskad spänningsstart, vridmomentbegränsning vid start , Startmoment: 30 till 80% av startmomentet som är lika med linjens matningsspänning , Typ: Rattkontroll
StilModellHP @ 3 fas - 240VDjupHöjdHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VUtgångsströmBreddHP @ 1 fas - 120VPris (ex moms)
A
ATS01N106FT
1/23.95 "3.94 "2/32 till 36A0.9 "1/42 215 SEK
A
ATS01N103FT
1/43.95 "3.94 "1.51 till 1-1 / 23A0.9 "-1 970 SEK
B
ATS01N109FT
24.44 "4.88 "559A1.77 "1/32 504 SEK
B
ATS01N112FT
34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/22 796 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?