Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3Aps 1 eller 3-fas | AG7GFV 6VMD1

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT mjukstart 110-460VAC 3 ampere 1 eller 3-fas

Finns i lager
Artikel: AG7GFV Modell: ATS01N103FTKorsreferens: 6VMD1
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
1 970 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmjukstart
Djup3.95 "
VisaNej
KapslingsklassificeringIP20
Höjd3.94 "
HP @ 1 fas - 230V1/4
HP @ 1 fas - 240V1/4
HP @ 3 fas - 208V1/2
HP @ 3 fas - 230V1/2
HP @ 3 fas - 240V1/4
HP @ 3 fas - 460V1.5
HP @ 3 fas - 480V1 till 1-1 / 2
Inspänning110 till 480 VAC
IP-värde20
Utgångsström3A
UtspänningMaximal 3-fas spänning lika med växelspänning @ 50/60 Hz
Fas1 eller 3
Ramptid1 - 5 XNUMX sekunder
StarttypMinskad spänningsstart, vridmomentbegränsning vid start
Starta moment30 till 80% av startmomentet som är lika med linjens matningsspänning
TypRattkontroll
Bredd0.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • HP @ 1 fas - 208V (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VDjupHöjdHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VUtgångsströmBreddHP @ 1 fas - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6Aps 1 eller 3-fas | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/32 till 36A0.9 "1/42 215 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9Aps 1 eller 3-fas | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/32 504 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12Aps 1 eller 3Fas | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/22 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT mjukstart 110-460VAC 3 ampere 1 eller 3-fas
1 970 kr /enhet