Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6Aps 1 eller 3-fas | AG7GFW 6VMD2

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT mjukstart 110-460VAC 6 ampere 1 eller 3-fas

Finns i lager
Artikel: AG7GFW Modell: ATS01N106FTKorsreferens: 6VMD2
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
2 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmjukstart
Djup3.95 "
VisaNej
KapslingsklassificeringIP20
Höjd3.94 "
HP @ 1 fas - 120V1/4
HP @ 1 fas - 230V1/2
HP @ 1 fas - 240V1/2
HP @ 3 fas - 208V1
HP @ 3 fas - 230V1.5
HP @ 3 fas - 240V1/2
HP @ 3 fas - 460V2/3
HP @ 3 fas - 480V2 till 3
Inspänning110 till 480 VAC
IP-värde20
Utgångsström6A
UtspänningMaximal 3-fas spänning lika med växelspänning @ 50/60 Hz
Fas1 eller 3
Ramptid1 - 5 XNUMX sekunder
StarttypMinskad spänningsstart, vridmomentbegränsning vid start
Starta moment30 till 80% av startmomentet som är lika med linjens matningsspänning
TypRattkontroll
Bredd0.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • HP @ 1 fas - 208V (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VDjupHöjdHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VUtgångsströmBreddHP @ 1 fas - 120VPris
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3Aps 1 eller 3-fas | AG7GFV 6VMD1 ATS01N103FT1/43.95 "3.94 "1.51 till 1-1 / 23A0.9 "-1 970 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9Aps 1 eller 3-fas | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/32 504 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12Aps 1 eller 3Fas | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/22 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT mjukstart 110-460VAC 6 ampere 1 eller 3-fas
2 215 kr /enhet