SCHNEIDER ELECTRIC Tornljusmodul Stadig


Filter
Nuvarande ritad: 0.030A , Diameter: 70mm , Blinkar per minut: Steady , Höjd: 63mm , Husmaterial: ABS + polykarbonat , Lamptyp: Glödlampa eller LED , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Skruvklämma , Drifttemp.: -13 grader till 131 grader F. , Betyg: NEMA 4X / 12 , Spänning: 250 VAC , Watt: 10
StilModellFärgPris (ex moms)
A
XVBC35
Bärnsten987 SEK
B
XVBC36
Blå980 SEK
C
XVBC37
Rensa970 SEK
D
XVBC33
Grön1 010 SEK
E
XVBC34
Red1 009 SEK
F
XVBC38
Gul976 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?