SHARKBITE Slip Pressure Regulator, för vatten


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Efterlevnad: IAPMO , Kopplingstyp: Tryck för att ansluta , Höjd: 5.125 " , Max. Tryck: 200 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Tryckjusteringsområde: 10 till 70 psi , Tätningsmaterial: EPDM
StilModellInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
24383-0045
1 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "1 027 SEK
B
24384-0045
3 / 4 "7.625 "3 / 4 "1 700 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?