A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 vinkel: 15 grader , Slutstil: Spline , Sluttyp: 12-punkts boxslut , Handtagsfärg: Silver , Typ av handtag: One Piece , Huvudvinkel: 0 grader , Huvudtjocklek: 1 1 / 16 " , Huvudtyp: Kompensera , Isolerad: Nej , Material: Legerat stål , Mättyp: SAE , Gnistfritt: Nej , Offset: 15 grader , Öppningsvinkel: 15 grader , Reversering: Nej , Form: Rakt , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Skiftnyckelstil: Rakt