Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SVSER124117 Kulventil Pneumatisk manövrerad rostfritt stål 3/8 In | AD2CBV 3MRE7

SHARPE VALVES SVSER124117 Kulventil Pneumatisk manövrerad rostfritt stål 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD2CBV Modell: SVSER124117Korsreferens: 3MRE7
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
12 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck145 psi
Max. Tryck1500 psi WOG, 100 psi Steam
MonteraDirekt
DriftDubbel agerar
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck40 psi
TätningsmaterialTFE
SittmaterialPTFE-TFM
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
VentilstrukturTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARPE VALVES SVSER124121 Kulventil Pneumatisk manövrerad rostfritt stål 1 1 / 4in | AD2CFN 3MRU5 SVSER1241211.25 "16 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SVSER124117 Kulventil Pneumatisk manövrerad rostfritt stål 3/8 tum
12 843 kr /enhet