Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD M250 BU / ED28 HID-lampa ED28 8-5 / 16 tum längd 250W 4200K klar | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID-lampa ED28 8-5/16 tum Längd 250W 4200K Klar

Finns i lager
Artikel: AH9LFF Modell: M250 BU/ED28Korsreferens: 40HX08
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
1 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodM58
Genomsnittlig glödlampa10,000 timmar
BastypMogulskruv (E39)
strålvinkel360 grader
CRI65
För slutna fixturerNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Lampfärg Temp.4200K
LampbeteckningM250 BU / ED28
Lampa Dia.3.5 "
Lampans ytaRensa
lamptypMetalhalogenid
Ljusutgång4000 till 4999K, kallvit
Lumens22,000
Max. Total längd8 5 / 16 "
MonteringsplatsVertikal +/- 15 grader
Övergripande lampformED
SplittresistentJa
TypHög utgång
Watt250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2722
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)26.04
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Lampform: ED28

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLampbeteckningLampa Dia.LumensMax. Total längdWattPris
SHAT-R-SHIELD M400 BU / ED37 HID lampa ED37 11-1 / 2 tum längd 400W 4000K klar | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 timmarM400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID-lampa ED28 8-5/16 tum Längd 250W 4200K Klar
1 068 kr /enhet