SHEL LAB SCO6AD Inkubator C02 Aj 5.6 Cu Fötter 180 Decon | AA6CUX 13T087

SHEL LAB SCO6AD Inkubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon

Finns i lager
Artikel: AA6CUX Modell: SCO6ADKorsreferens: 13T087

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkubator
Noggrannhet+/- 0.35 grader C @ 37 grader C
Kapacitet5.99
Kammardjup20
Kammarhöjd25.25
Kammarens bredd20.5
ComplianceINGEN
MaterialN
Övergripande djup31
Totala höjden39.25
Total bredd28.25
MätområdeOmgivning +8 grader C till 50 grader C
Temp. RäckviddOmgivning +8 grader C till 50 grader C
TypLaboratorium
Spänning120
Watt1200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.27
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetKapacitetWattComplianceÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
SHEL LAB SCO6WE Inkubator C02 Wj 6.7 Cu Fötter | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 grader C till 60 grader C+0.35 grader C @ 37 grader C5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526110 609 kr
SHEL LAB SCO5W Inkubator C02 Wj 6.12 Cu Fötter | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 grader C till 60 grader C+0.25 grader C @ 37 grader C5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026132 542 kr
SHEL LAB SCO5A Inkubator C02 Aj 5.7 Cu Fötter | AA6CUV 13T085 SCO5A5 grader över amb. till 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25118 775 kr
SHEL LAB SCO10A Inkubator C02 Aj 11.4 Cu Fötter | AA6CUW 13T086 SCO10A5 grader över amb. till 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C9.121440INGEN27.57827.25206 688 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEL LAB SCO6AD Inkubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon
129 481 kr /enhet